Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114273, SilentSystem,350mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114273, SilentSystem,350mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114273, SilentSystem,350mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114273, SilentSystem,350mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114273, SilentSystem,350mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     223-8505544
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149601156
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114273, SilentSystem,350mm,Stahl

Kugelauszug KA 4532

• Integrierte Dämpfung Silent System
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt, blau passiviert
• Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9114273
Schubkastenlänge:
350
Belastbarkeit:
35
Herstellerartikelnummer:
9114273
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,8322*
€ 20,4581*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,2468*
€ 20,9568*
14 Tage
306
1
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 25,39*
2 Tage
67
1
€ 9,50*
ab € 18,91*
€ 25,92*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 29,53*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,2442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,9471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.