Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WEKA WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2
Artikeldetailsicht WEKA WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2
Artikeldetailsicht WEKA WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2
Artikeldetailsicht WEKA WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2
Artikeldetailsicht WEKA WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2
Artikeldetailsicht WEKA WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2
Artikel-Nr.:
     223-8506437
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816084731
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle

WEKA ZT-Drückerpaar,VK10, Aluminium,silber, neusilberfarbig Aluminium neusilber F2

Haustürdrücker Nr. 100H

• 10-mm-Vierkant
• Lochteilbefestigung durch Madenschrauben
Nr. 100 H
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
neusilberfarbig F2
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,30*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,32*
2 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 16,39*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,72*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 12,82*
€ 18,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.