Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Kombihammer SDS-Plus, 18V DCH273NT-XJ, Basisversion inkl. T STAK-Box (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht DEWALT DEWALT Akku-Kombihammer SDS-Plus, 18V DCH273NT-XJ, Basisversion inkl. T STAK-Box (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht DEWALT DEWALT Akku-Kombihammer SDS-Plus, 18V DCH273NT-XJ, Basisversion inkl. T STAK-Box (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-8511258
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH273NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048561874
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

DEWALT Akku-Kombihammer SDS-Plus, 18V DCH273NT-XJ, Basisversion inkl. T STAK-Box (Hammerbohrer)

18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 24mm (bürstenlos), 2,1 Joule - Basisversion
  • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
  • Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
  • Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
  • Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
  • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
  • Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
  • Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
  • Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
  • Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
  • Serienmäßig in T STAK™-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
  • SDS-plus Akku-Kombihammer
  • Gummierter Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag
  • T STAK™-Box II
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
18 V XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1.060 min-1
Leerlaufschlagzahl:
0 - 4.980 min-1
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009):
1,4 Joule
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm):
4-10
Max. Bohrleistung in Beton/Metall/Holz:
16/10/16 mm
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku):
2,2/2,4 kg
Unsicherheitsfaktor K:
1,5 m/s² | 4,0 dB(A)
Schalldruckpegel LPA:
87 dB(A)
Schallleistungspegel LWA:
98 dB(A)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 205,34*
€ 242,37*
€ 3,50*
ab € 253,53*
€ 286,53*
€ 6,90*
ab € 253,94*
€ 288,50*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 258,30*
€ 294,61*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 352,78*
€ 396,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,52*
€ 471,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,68*
€ 441,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 146,20*
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,00*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 262,48*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 307,07*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,19*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,30*
Zubehör
DeWalt
DWST1-71195
ab € 138,55*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 125,98*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 137,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.