| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511654 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883090779 |
| |
|
| | |
| FLORAWORLD Dunggabel 220mm 4 Zinken mit Stiel (Heugabel) Dunggabel Die Dunggabel eignet sich zum Einstreuen, Umschichten und Verteilen von Stroh, Heu und Grasschnitt. Die Gabel verfügt über vier 280 mm lange Stahlzinken mit einer Arbeitsbreite von 220 mm. • Gabeln: Aus einem Stück geschmiedet, gehärtet und fachgerecht vergütet • Hohe Biegefestigkeit der Zinken • Stabile Ausführung • Aus Spezialstahl • Schienenzwinge aus gehärtetem Stahl • Verschleißfest • Eschen-Langstiel mit fein geschliffener Oberfläche • Farbe: gold Hinweis: Passender Stiel EAN 4333097903982 Weitere Informationen: | | Größe: | 280 x 220 | Stiellänge: | 1350 | Gesamtlänge: | 1600 | Stielstärke: | 36 | Herstellerartikelnummer: | 18819 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,76* | € 36,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 31,12* | € 42,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,50* | € 42,44* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,89* | € 46,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,82* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|