Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522726
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546410851
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh RAPTOR S3 SRC Gr.37 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Raptor«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: S3 SRC
Ausführung:
• Innovative Sohlentechnologie
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
• Atmungsaktives Innenfutter mit Belüftungsgängen
• Hochabriebfester, atmungsaktiver und wasserabweisender Schaft
Fußbett: Anatomisches Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF
Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei
Sohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU
Material: Futter aus Wing Tex, Schaft aus Putek®
Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe
Weite: Natural Confort 11 Mondopoint
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
37
Herstellerartikelnummer:
RL20376/37
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 99,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,25*
€ 100,25*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 84,86*
€ 104,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 106,08*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 109,64*
€ 132,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,13*
€ 157,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,12*
€ 154,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,63*
€ 144,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,49*
€ 141,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,64*
€ 130,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.