FORTIS Werkstattwagen bestückt 120-teilig
Werkstattwagen, 116-teilig
• Stabile Stahlblechkonstruktion
• Oberfläche pulverbeschichtet
• Arbeitsplattform mit 5 mm starker Schaummatte
• 2 Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
• Schubfächer einseitig ausziehbar
• Vollauszug
• Kugelgelagerte Führungsschienen
• Beide Stirnseiten mit 4-kant-Lochung
• Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
Inhalt:
1/4" und 1/2"-Betätigungswerkzeugemodul 2/3
Inhalt 1/4":
1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm
5 Schraubendreher-Einsätze für 6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm
2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm
3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3
2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
7 Schraubendreher-Einsätze für TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
2 Verlängerungen 50; 150 mm
1 4-kant-Griff
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Inhalt 1/2":
1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne
13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm
1 Verlängerung 125 mm
1 Kardangelenk
Schraubenschlüsselmodul 3/3
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
1 6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 1,5 – 10 mm
1 Rollgabelschlüssel 200 mm
Hammer- und Meißelmodul 2/3
1 Schlosserhammer 500 g
1 Schonhammer, rückschlagfrei Ø 40 mm
1 Flachmeißel 200 mm
1 Schlitzmeißel 240 mm
6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 Körner 10 mm
Schraubendrehermodul 1/3
4 Schlitz-Schraubendreher 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; PH 2
1 Kreuzschlitz-Vergaser-Schraubendreher PH 2
Zangenmodul 1/3
1 Kombizange 180 mm
1 Storchschnabelzange, gerade 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm