Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E Schablonenset KIT Covid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Schablonenset KIT Covid
Artikeldetailsicht A.M.P.E.R.E A.M.P.E.R.E Schablonenset KIT Covid
Artikel-Nr.:
     223-8524196
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3495882710005
Suchbegriffe:
Kreisschablone
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen

A.M.P.E.R.E Schablonenset KIT Covid

Schablonensatz KIT COVID1

• Bestehend aus 6 Schablonen mit unterschiedlichen Symbolen und Zeichen
• Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
• Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
• Hochwertige Qualität
• Mehrfach wiederverwendbar

Inhalt:
Sicherheitsabstand "2m" (Höhe 400 mm, Breite 600 mm), Sicherheitsabstand "1m" (Höhe 400 mm, Breite 600 mm), Kreis (Ø 460 mm), Pfeil (Länge 600 mm, Breite 400 mm), Laufweg (Länge 300 mm), Fußgänger (Höhe 620 mm, Breite 400 mm).
Weitere Informationen:
G:
G
1:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 90,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 91,58*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,76*
€ 95,12*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 96,40*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 105,25*
€ 132,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 8,45*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,50*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 612,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.