| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8524838 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756066362 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schutzanzug 2300 YY PLUS CVRL Gr.S Schutzanzug AlphaTec® 2300 PLUS - Modell 132 Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5 Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B; EN 1149-5, Kategorie III Eigenschaften: • Gute Schutzbarriere gegen zahlreiche anorganische Flüssigchemikalien, einschließlich Säuren und Laugen Overall (Typ 3) • Leicht, robust und strapazierfähig • Für Atemschutzmasken optimierte Kapuze • Reiverschlusslasche mit einem selbsthaftenden Klebebandverschluss • Hohe Sichtbarkeit • Antistatisch Anwendungsbereiche: Öl und Gas, Industrie Material: Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | S | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | YY23T-00132-02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug gelb, einmalanzug, ansell einmalanzüge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 10,95* | | | | | 10 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 10,95* | | | | | 15 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 10,32* | € 12,28* | | | | | 23 Tage | | | 45 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 12,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,07* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|