Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschloss, PZ,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053569103541
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     4053569103541
EAN/GTIN:
     4053569103541
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
4053569103541 Magnet-Einsteckschloss 116 1/2
- Für Innen- und Abschlusstüren
- Links und rechts verwendbar
- Mit Magnetfalle
- Riegel glanzvernickelt
- Geschlossener, verzinkter Kasten
- Nuss: 8 mm
- Dornmaß: 55 mm
- Entfernung: 72 mm
- Stulp: Länge 235 mm, rund, Edelstahl matt gebürstet
Ausführung PZW:für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung BB:Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.
Ausführung WC:Badezellen-Ausführung mit 8-mm-Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig.
Ausführung F:als Fallenschloss (ohne Riegel).
Ausführung:für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, Rundmagnet, innentürschloss dorn 55 entfernung 72, rundmagnet, badezellenschlösser kfv, 4053569103541, KFV, Einsteckschloss, Schlösser, Magnet-Einsteckschloss 116 1/2, 28564935, 1647520, 28564912, Einsteckschlösser und Zubehör, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 ZT-Einsteckschloss, PZ, E72, VK8, D55, 20rd, DL/DR, Für Innen- und Abschlusstüren, Links und rechts verwendbar, Mit Magnetfalle, Riegel glanzvernickelt, Geschlossener, verzinkter Kasten, Nuss: 8 mm, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Stulp: Länge 235 mm, rund, Edelstahl matt gebürstet, Ausführung PZW:für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig, Ausführung BB:Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Ausführung WC:Badezellen-Ausführung mit 8-mm-Olivennuss, 10, 5 mm Riegelausschluss, 1-tourig, Ausführung F:als Fallenschloss (ohne Riegel), Ausführung:für Profilzylinder vorgerichtet, mit W
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 45,61*
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 45,84*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 35,40*
€ 46,44*
4 Tage
27
€ 8,50*
ab € 36,25*
€ 47,59*
Lager 6QTZH
29
€ 6,99*
ab € 39,76*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.