Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     223-8535437
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD172Z
EAN/GTIN:
     0088381748995
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber

MAKITA Akku-Schlagschrauber 1/4" - 18,0 V, 180 Nm DTD172Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Akku-Schlagschrauber 18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min

Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
Ein sehr kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber 18 V und Antriebsschaft 1/4" mit neuer One-Touch-Bit-Installation. Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben. Das helle LED-Arbeitslicht kann zusätzliche als Handleuchte genutzt werden.
Erklärung der vier Modi:
Holzmodus: Dreht mit geringer Geschwindigkeit an, sobald die Schraube packt, erhöht sich die Drehzahl bis zur maximalen Geschwindigkeit.
Schraubenmodus: Beim Lösen einer Schraube im Linksdrehbetrieb stoppt das Werkzeug automatisch, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst worden ist.
T1: Zum schnellen Anziehen einer Schraube. Das Werkzeug treibt eine Schraube mit hoher Drehzahl ein und die Drehung stoppt, kurz nachdem das Werkzeug mit dem Schlagbetrieb beginnt.
T2: Verhindert ein Ausreißen des Gewindes. Das Werkzeug treibt eine Schraube mit hoher Drehzahl ein und verlangsamt die Drehung, wenn es mit dem Schlagbetrieb beginnt.

Neue Bit-Aufnahme mit geringerem Widerstand für eine einfachere Installation und zugleich einen festeren Halt.
  • Gummierter Griff für mehr Komfort bei der Arbeit
  • Neue Schnellumschalttaste direkt über dem Schalter zum schnellen Wechsel zwischen dem registrierten und dem aktuellen Anwendungsmodus
  • Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln
  • Der büstenlose Motor nutzt die Energie effizient, um Drehmoment und Drehzahl an die wechselnden Anforderungen anzupassen
  • 1 x Flachrundkopfschraube M4x12 266622-8
Weitere Informationen:
Bürstenloser Motor:
Akkusystem LXT:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion):
Li-ion
Akkuschutzsystem:
Akku-systeme:
LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹
Drehmoment max.:
180 Nm
Standardschrauben:
M5 - M16
Maschinenschrauben:
M4 - M8
Hochfeste Schrauben:
M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl:
0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min⁻¹
Schallleistungspegel (LWA):
108 dB(A)
Schalldruckpegel (LpA):
97 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast:
13,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA):
1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H):
114 x 81 x 189 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 141,76*
€ 168,68*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,48*
€ 179,57*
€ 3,50*
ab € 152,19*
€ 179,77*
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 179,87*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 185,40*
€ 219,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 145,95*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 66,72*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 72,95*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 90,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.