Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8539747
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     779-11
EAN/GTIN:
     7340118367019
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 779 Gr.11

Montagehandschuh TEGERA® 779

Zulassung/Norm: EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016
Ausführung:
• Extrem dünn
• Ventilierende Oberseite
• Öl- und wasserabweisende Innenhand
• Schaum-Griffmuster
• DMF (DMFa)-frei
• Latexfrei
• Silikonfrei
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Trockene Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Versorgungsunternehmen, Einrichtungen
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Handflächen Nitrilschaum-beschichtet
Gauge: 18
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Modell:
779
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung
Eigenschaft:
atmungsaktiv| latexfrei
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
blau
Gauge:
18
Größenspiegel:
6 - 12
Länge max.:
280mm
Länge min.:
210mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon, Elastan (EL)
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4121X
Schutz:
mechanischer Schutz
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,20*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 3,24*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,27*
Lager 223
72
1
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 4,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
779-6
ab € 1,90*
Ähnlich
Tegera
779-10
ab € 1,91*
Ähnlich
Tegera
779-12
ab € 1,90*
Ähnlich
Tegera
779-7
ab € 1,91*
Ähnlich
Tegera
779-8
ab € 1,91*
Ähnlich
Tegera
779-9
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.