Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVEP Latzhose MULTI SHIELD 20253 warngelb/marine Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Latzhose MULTI SHIELD 20253 warngelb/marine Gr.52
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Latzhose MULTI SHIELD 20253 warngelb/marine Gr.52
Artikeldetailsicht HAVEP HAVEP Latzhose MULTI SHIELD 20253 warngelb/marine Gr.52
Artikel-Nr.:
     223-8544705
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     20253331ARA--52
EAN/GTIN:
     8719622089585
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose

HAVEP Latzhose MULTI SHIELD 20253 warngelb/marine Gr.52

 

Die amerikanische Latzhose aus der HAVEP® Multi Shield-Kollektion bietet zahlreiche Eigenschaften und Vorteile:

  • Verdeckter Reißverschluss: Die Latzhose verfügt über einen verdeckten Reißverschluss, der eine glatte Oberfläche bietet und das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen Partikeln verhindert.

  • Praktische Taschen: Die Latzhose ist mit verschiedenen Taschen ausgestattet, darunter 2 eingesetzte Seitentaschen mit verdeckten Druckknöpfen, eine große Brusttasche mit Patte, eine große Gesäßtasche mit Patte, eine abnehmbare Maßstabtasche mit Patte und eine abnehmbare Oberschenkeltasche mit Patte. Diese Taschen bieten ausreichend Stauraum für Werkzeuge und andere Utensilien.

  • Knietaschen: Die Latzhose verfügt über leicht zugängliche Knietaschen mit einer Öffnung oben, die mit einer Patte und einem Klettverschluss verschlossen werden können. Dadurch wird ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Knieschutzpolstern ermöglicht, um die Knie vor Verletzungen zu schützen.

  • Vorgeformte Hosenbeine: Die Hosenbeine der Latzhose sind vorgeformt, um eine sehr gute Passform zu gewährleisten. Dies sorgt für Bewegungsfreiheit und Komfort während des Tragens.

  • Dreifach genähte Nähte: An den gefährdeten Stellen des Anzugs sind die Nähte dreifach genäht, um eine erhöhte Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Dadurch wird die Lebensdauer der Latzhose verlängert.

  • Verstellbare Schultergurte: Die Schultergurte der Latzhose sind verstellbar und verfügen über einen Gummizug. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung und einen bequemen Sitz.

  • Zusätzlicher Einsatz im Schritt: Ein zusätzlicher Einsatz im Schritt der Latzhose trägt zur Vermeidung von Rissen und erhöht die Gesamthaltbarkeit der Latzhose.

  • Reflektierendes Band: Der Latzhose ist mit reflektierendem Band versehen, das die Sichtbarkeit in dunklen oder schlecht beleuchteten Umgebungen verbessert. Dies erhöht die Sicherheit des Trägers.

  • Hochwertige Qualität: Die Latzhose besteht aus einem hochwertigen Material, das aus 54% Modacryl, 45% Lyocell und 1% Karbon besteht. Es handelt sich um eine 2/1 Köperbindung mit einem Gewicht von 300 g/m². Diese Kombination bietet einen optimalen Schutz vor verschiedenen Risiken und eine hohe Strapazierfähigkeit.

Insgesamt bietet die amerikanische Latzhose aus der HAVEP® Multi Shield-Kollektion einen optimalen Schutz in Situationen mit mehreren Risiken. Sie zeichnet sich durch praktische Taschen, Knietaschen, eine gute Passform, strapazierfähige Nähte, verstellbare Schultergurte und reflektierendes Band aus. Die hochwertige Materialzusammensetzung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz und eine lange Lebensdauer der Latzhose.

Antistatisch, ExplosionEN 1149-5

Flüssige ChemikalienEN 13034 Type 6

Schweißen, Schleifen, thermisches Schneiden, thermisches SpritzenEN ISO 11611 A1 Class 1

Hitze, Flammen, FeuerEN ISO 11612 A1B1C1E2F1

WarnschutzEN ISO 20471 x2

LichtbogenIEC 61482-2 APC=1

Weitere Informationen:
Serie:
Multi Shield
Norm:
EN 1149-5, EN 13034 Type 6, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 11612 A1B1C1E2F1, EN ISO 11611 A1 Class 1, EN ISO 20471 x2, IEC 61482-2 APC=1
Farbe:
warngelb/marine
Größe:
52
Gewebe:
54%/45%/1% | Modacryl/Lyocell/Karbon | 2/1 Köperbindung | 300gr/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.