| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551645 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6411501311658 |
| |
|
| | |
| FISKARS Teleskop-Spaten Xact spitz Xact™ Teleskop-Spaten, spitz • Kopf aus Borstahl, mit Teleskopstiel verschweißt • Mit rutschfester Trittfläche • An der Kante und an den Seiten geschärft und damit ideal zum Durchdringen von hartem Boden Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1066732 | Länge: | 110,8-130 | Gewicht: | 2090 | Herstellerartikelnummer: | 1066732 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, fiskars spaten, idealspaten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,03* | € 61,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,05* | € 61,85* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,91* | € 61,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,36* | € 65,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|