| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2513161 Herst.-Nr.: 1066732 EAN/GTIN: 6411501311658 |
| |
|
| | |
| Xact+ Spaten spitz teleskopierbar • Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel (ca. 1,11 – 1,30 m) • Für schwere Böden und zum Wurzelstechen • Sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl • Geschweißte Verbindung für Robustheit und Langlebigkeit • Geschliffene Blattkante und Seite für leichtes Einstechen • Ergonomischer Schaftwinkel mit Softgrip • Verstärkungsrillen im Blatt inkl. Messskala - Breite: 19,2, - Gewicht: 1,85 kg, - Höhe: 11, - Länge: 111,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,85 kg | Länge: | 111,5 | Breite: | 19,2 | Höhe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, fiskars spaten, idealspaten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,03* | € 61,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,05* | € 61,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 45,91* | € 61,87* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,36* | € 65,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|