Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Rollenschlüssel HPC16MS 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Rollenschlüssel HPC16MS 22mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Rollenschlüssel HPC16MS 22mm
Artikeldetailsicht FAHRION FAHRION Rollenschlüssel HPC16MS 22mm
Artikel-Nr.:
     223-8554546
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054631061417
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel fahrion

FAHRION Rollenschlüssel HPC16MS 22mm

Rollenschlüssel für HPC-Spannmuttern

Ausführung: Für den Einsatz am FAHRION CENTRO P. Rollenschlüssel mit Standardgriff.

Anwendung: Ermöglicht ein unkompliziertes Spannen von Werkzeugen ohne Verletzungsgefahr, kein Abrutschen wie mit Standard- oder Hakenschlüsseln möglich.

Hinweis: Die Außendurchmesser der Spannmuttern müssen die DIN-Toleranzen einhalten.
Weitere Informationen:
für Spannmutter:
HPC16MS
Ø:
22 mm
Herstellerartikelnummer:
4990500
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.