| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8554723 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784639941 |
| |
|
| | |
| FORMAT Bolzenschneider Mini 190mm, 2-Komponenten-Griff Kompakt-Bolzenschneider Ausführung: Aus Sonder-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Präzisionsschneiden gehärtet (60 HRC). Mit erhöhter Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch seitlich versetzte Drehachse. 25 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider gleicher Länge. Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,5 mm. Anwendung: Zum Schneiden von Pianodraht ebenso wie für weichen oder harten Volldraht sowie für Bolzen, Nägel, Niete und Schrauben. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 190 mm | mittelharter Draht: | 4,4 mm | harter Draht: | 3,2 mm | Pianodraht: | 3 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784639941 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,72* | € 24,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,00* | € 25,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,10* | € 25,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,19* | € 27,21* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,13* | € 29,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|