Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Zangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Zangen Werkzeugmodul 1/3 Zangen TCS 3 821/4 Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Zangen Werkzeugmodul 1/3 Zangen TCS 3 821/4 Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Zangen Werkzeugmodul 1/3 Zangen TCS 3 821/4 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-8555001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754335435
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Zangen

Inhalt, 4-teilig:


  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
  • 1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mmm
  • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
  • 1 Kombinationszange Nr. 6501: 180 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
4 pcs.
Breite mm (b):
180 mm
Höhe mm (h):
40 mm
Länge mm (L):
370 mm
Schubladeneinteilung:
1/3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 105,01*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 85,17*
€ 105,05*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 105,10*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,08*
€ 107,32*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 111,03*
€ 136,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.