Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     223-8555069
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784638623
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
Schutzkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x220mm, 43,5l, mit Gasdruckfeder

Schutzkoffer mit Rollen, wasserdicht

Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von –30 °C bis +80 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 75 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 35 kg belastbar. Sehr standfest, stapelbar und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell.

Ausgestattet mit:
11 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
11 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
9 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
29 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 Halteschlaufen, quer, für lange Werkzeuge auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
22 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
15 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
539 x 395 x 225 mm
Volumen ca.:
43 l
Gewicht:
10,9 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784638623
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 235,59*
1 Tag
122
Frei Haus
ab € 188,38*
€ 235,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,42*
€ 236,39*
3 Tage
124
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 248,38*
Lager 223
122
Frei Haus
ab € 224,32*
€ 266,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.