| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1380236 Herst.-Nr.: 4317784638623 EAN/GTIN: 4317784638623 |
| |
|
| | |
| Schutzkoffer mit Rollen, wasserdicht Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von –30 °C bis +80 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 75 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 35 kg belastbar. Sehr standfest, stapelbar und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell. Ausgestattet mit: 11 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 11 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 9 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 29 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 2 Halteschlaufen, quer, für lange Werkzeuge auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 22 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Werkzeugtafel 15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Bodenschale mit Abdeckplatte 15 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, gasdruckfeder, format werkzeugkoffer, Koffer, Roll-Koffer, 3074770010, 74770010, 074770010 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,52* | € 235,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 188,38* | € 235,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,42* | € 236,39* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,83* | € 248,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,32* | € 266,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|