Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 7011, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 7011, im Karton
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 7011, im Karton
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 7011, im Karton
Artikel-Nr.:
     223-8562369
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     086947
EAN/GTIN:
     4007841086947
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole

STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 7011, im Karton

Heißklebepistole GlueMatic 7011

Professionelles Kleben aufs Grad genau mit einer kurzen Aufheizzeit < 2 min. und Temperaturstufen von 40-230°C für die Verarbeitung verschiedenster Materialien unerlässlich.
Produkteigenschaften:
• Geeignet für Glas, Hart-PVC, Holz, Keramik, Leder, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas, PVC, Styropor, Textilien
• Mit LCD-Display
• Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks
• 4 Meter langes Kabel
Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks
Weitere Informationen:
Leistung (Aufheizphase):
400 W
Spannung:
230 V
Aufheizzeit:
2 min
Förderleistung:
35 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Gewicht nach EPTA:
0,6 kg
Herstellerartikelnummer:
086947
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 168,19*
€ 203,33*
Frei Haus
ab € 172,69*
€ 233,52*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 194,46*
€ 233,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 200,53*
€ 243,71*
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 249,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006792
ab € 4,77*
Sonstiges
Steinel
70062
ab € 13,06*
Sonstiges
Steinel
70090
ab € 4,58*
Sonstiges
Steinel
006808
ab € 8,80*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,43*
Sonstiges
Steinel
006822
ab € 12,49*
Sonstiges
Steinel
048419
ab € 6,31*
Sonstiges
Steinel
044930
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.