Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer
Artikel-Nr.:
     223-8562371
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     085360
EAN/GTIN:
     4007841085360
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole

STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Koffer

Heißklebepistole GlueMatic 3011

Eine ergonomische Heißklebepistole für Heimwerken, Reparaturen oder Dekorieren.
Produkteigenschaften:
• 2 Komponenten Gehäuse
• Wechselbare Düsen
• 2 Meter langes Kabel
• Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks
Lieferumfang: Pistole, 6 ULTRA Power-Sticks, Koffer
Weitere Informationen:
Leistung (Aufheizphase):
45 W
Spannung:
230 V
Aufheizzeit:
7 min
Förderleistung:
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Gewicht nach EPTA:
0,49 kg
Herstellerartikelnummer:
085360
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 29,82*
€ 40,34*
€ 4,00*
ab € 30,51*
€ 43,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,60*
€ 46,20*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 34,63*
€ 46,20*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 46,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006792
ab € 4,77*
Sonstiges
Steinel
70062
ab € 13,06*
Sonstiges
Steinel
70090
ab € 4,58*
Sonstiges
Steinel
006808
ab € 8,80*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,43*
Sonstiges
Steinel
006822
ab € 12,49*
Sonstiges
Steinel
048419
ab € 6,31*
Sonstiges
Steinel
044930
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.