Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistole
>
Artikel
STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8562372
Hersteller:
Steinel
Herst.-Nr.:
084509
EAN/GTIN:
4007841084509
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
STEINEL Heißklebepistole GlueMatic 3011, im Karton
Heißklebepistole GlueMatic 3011
Eine ergonomische Heißklebepistole für Heimwerken, Reparaturen oder Dekorieren.
Produkteigenschaften:
• 2 Komponenten Gehäuse
• Wechselbare Düsen
• 2 Meter langes Kabel
• Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks
Lieferumfang: Pistole, 3 ULTRA Power-Sticks
Weitere Informationen:
Leistung (Aufheizphase):
45 W
Spannung:
230 V
Aufheizzeit:
7 min
Förderleistung:
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Gewicht nach EPTA:
0,32 kg
Herstellerartikelnummer:
084509
... >
Maschinen
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistolen & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
heißklebepistole steinel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 35,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,01*
€ 38,72*
Lager 223
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 30,49*
€ 41,21*
Lager 6QTZH
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,56*
€ 41,24*
Lager 8670
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,71*
€ 41,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch
2607001176
ab € 10,57*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Bosch
2607001178
ab € 10,56*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Bosch
1609201396
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen