Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607001176
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001176
EAN/GTIN:
     3165140048415
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick macht eine harte und feste Verbindung. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch er ideal für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten ist. Die gelbe, natürliche Farbe ist geeignet für Holz, Furnier/Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen und Metalle. Passend zu: GKP 200 CE Professional. AdvancedGlue 18V.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
Vorteil HL (kurz):
Für harte und feste Verbindungen, gelb, naturfarben
Leistungsbeschreibung:
Harte und feste Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick macht eine harte und feste Verbindung
Spezifisches RTB1:
Hergestellt aus Heißklebstoff: ideal für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten
Spezifisches RTB2:
Gelbe, natürliche Farbe ist geeignet für Holz, Furnier/Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen und Metalle
Spezifisches RTB3:
Für alle Klebepistolenmarken, auch Bosch, Black+Decker, Bostik, Bu¨hnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Farbe:
gelb
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,54 kg
Volumen:
0,96 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
156
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 13,57*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 13,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 13,70*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 13,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02126* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,37*
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,04*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,32*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,66*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.