| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8567839 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7330948018359 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben SS-254 NL 4 (Pack a 10 Stück) NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO® • Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: | | Nenngröße: | NL4 | Schraubengröße metrisch: | M4 | Schraubengröße UNC: | #8 | d1: | 4,4 | d2: | 7,6 | T: | 2,2 | Inhalt: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 11,28* | € 15,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 11,38* | € 15,67* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,11* | € 17,97* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 4,30* | ab € 13,07* | € 18,31* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Karton | € 6,99* | ab € 13,95* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|