Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg
Artikeldetailsicht PLANETA PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg
Artikel-Nr.:
     223-8568641
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250450409908
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Rohrhebeklammer

PLANETA Rohrhebeklemme PPC-1,5 Tragfähigkeit 1500 kg

Rohrhebeklemmen PPC

• Material: Vergütungsstahl
• Paarweisen Einsatz: für den horizontalen Transport von Rohrprofilen
• Einsatz: für vielfältige Materialien

Lieferung: Set mit 2 Stück.

Hinweis: Materialschonender Transport durch Kunststoffschonbelag an den Kontaktflächen.
Weitere Informationen:
Typ:
PPC-1,5
Traglast pro Paar:
1500
Greifbereich:
40
Maß B:
127
Maß C:
220
Maß D:
27
Maß E:
35
Gewicht ca.:
1,5
Herstellerartikelnummer:
F00955
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,19*
€ 133,21*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 109,81*
€ 136,19*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 216,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 236,59*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.