Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Rohr-Hebeklemme PPC-1,5 Tragkraft 1.500 kg 372417-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372417-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     F00955
EAN/GTIN:
     4250450409908
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Rohrhebeklammer
PLANETA Rohr-Hebeklemme PPC-1,5 Tragkraft 1.500 kg Hebeklemme zum horizontalen Transport von Rohrprofilen Materialschonender Transport durch Kunststoffschonbelag an den Kontaktflächen 2er-Set: ausschließlich für den paarweisen Einsatz vorgesehen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
215.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Rohrhebeklemme, planeta hebeklemme, hebeklemme, hebeklemme 1500 kg, Hebeklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 107,19*
€ 133,21*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 109,81*
€ 136,19*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 216,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,74*
€ 236,59*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,90*
€ 231,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.