Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8569291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952921515
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9901«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Extrem langlebig
• Verstärkung in der Daumenbeuge
• Exzellente Passform
• Hervorragendes Tastempfinden
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
• Herausragende Atmungaktivitätherausragende Atmungaktivität
Material: 33 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 15 % Stahl, 12 % Elastan
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Herstellerartikelnummer:
92151
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,81*
15 Tage
144
12
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 8,71*
4 Tage
122
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,97*
Lager 223
144
12
€ 8,50*
ab € 7,68*
€ 9,93*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 119,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.