Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikeldetailsicht OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12
Artikel-Nr.:
     223-8569304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952923427
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.12

Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9904«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Hohe Flexibilität
• Verstärkung in der Daumenbeuge
• Hervorragende Passform
• Einzigartige Atmungsaktivität
• Mit dem Sanitized Verfahren behandelt
• OEKO-TEX®-zertifiziert
• Sicherer und präziser Griff
Material: 17 % Polyester, 16 % Nylon, 11 % Glasfaser, 3 % Elastan
Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
12
Herstellerartikelnummer:
92342
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,37*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 7,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 7,40*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 6,21*
€ 8,05*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.