| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569329 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952923403 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.10 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9904« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Hohe Flexibilität • Verstärkung in der Daumenbeuge • Hervorragende Passform • Einzigartige Atmungsaktivität • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert • Sicherer und präziser Griff Material: 17 % Polyester, 16 % Nylon, 11 % Glasfaser, 3 % Elastan Farbe: grün-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 92340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,20* | € 5,32* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,59* | ab € 4,51* | € 5,69* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,58* | € 5,94* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 4,71* | € 5,95* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 6,21* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|