| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569344 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952921461 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.6 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9901« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Verstärkung in der Daumenbeuge • Exzellente Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert • Herausragende Atmungaktivitätherausragende Atmungaktivität Material: 33 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 15 % Stahl, 12 % Elastan Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Herstellerartikelnummer: | 92146 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 7,31* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,97* | € 7,45* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 7,47* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 7,48* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 7,66* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 113,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|