| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569396 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952918157 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.11 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1907« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • ESD-zertifiziert • Touch-Funktion • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 50 % Nylon, 41 % Nitril, 6 % Kohlenstoff, 3 % Elastan Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Herstellerartikelnummer: | 91381 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 3,92* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,99* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,32* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 3,85* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|