| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569457 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952913787 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.8 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1907« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • ESD-zertifiziert • Touch-Funktion • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 50 % Nylon, 41 % Nitril, 6 % Kohlenstoff, 3 % Elastan Farbe: grau Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Herstellerartikelnummer: | 91378 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,82* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,84* | € 3,60* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,79* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,94* | € 3,73* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 3,83* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|