Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m
Artikel-Nr.:
     223-8569661
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310610028008
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

CEDERROTH Schaumbandage 6cm x 4,5m

Schaumbandage »Soft Foam«

Eigenschaften:
• Als Bandage oder Druckverband verwendbar
• Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
• Hält auch im Wasser
• Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen
• Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
• Kann auch im Wasser benutzt werden
• Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m
• Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m
• Elastisch
• Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
• Enthält kein Latex
• Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Maße:
4,5 m lang, 6 cm breit
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
51011021
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 9,90*
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 9,90*
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 10,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 10,15*
Lager 223
50
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
CD51011020
ab € 5,53*
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,21*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.