Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m
Artikel-Nr.:
     223-8569664
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310610027971
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflasterset

CEDERROTH Schaumbandage 3cm x 4,5m

Schaumbandage »Soft Foam«

Eigenschaften:
• Als Bandage oder Druckverband verwendbar
• Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
• Hält auch im Wasser
• Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen
• Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
• Kann auch im Wasser benutzt werden
• Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m
• Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m
• Elastisch
• Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
• Enthält kein Latex
• Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Maße:
4,5 m lang, 3 cm breit
Farbe:
beige
Herstellerartikelnummer:
51011018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 7,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 7,19*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,22*
15 Tage
11
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 8,06*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 5,84*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51011022
ab € 4,23*
Zubehör
Cederroth
51011011
ab € 3,82*
Zubehör
Cederroth
51011020
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.