| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8586207 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006825644531 |
| |
|
| | |
| CAB TOOLS Akku-Lautsprecher TC-SR 18 Li BT Akku-Lautsprecher TC-SR 18 Li BT - Solo • Mitglied der Power X-Change Familie • Einfache Verbindung mit dem Sendegerät dank Bluetooth® • AUX-Anschluss für den Anschluss von MP3-Player, Handy, etc. • USB-Anschluss zum Laden von Handy, Tablet oder MP3-Player • Intuitives Bedienfeld ermöglicht leichte Handhabung • Maximale Lautstärke 85 dB (A) • Ausgabe Frequenzbereich 120 Hz - 20 kHz Lieferumfang: Lautsprecher, ohne Akku und Ladegerät Weitere Informationen: | | Spannung (Akkupack): | 18 | Ausgangsspannung USB: | 5 | Ausgangsstrom (Micro-USB): | 2 | Verpackung: | Karton | Gewicht inkl. Akku: | 0,31 | Herstellerartikelnummer: | 4514150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,62* | € 31,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,91* | € 31,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,84* | € 31,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,20* | € 31,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,24* | € 40,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|