Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cento 2, bestehend aus 90 Grad Eckelement und gerader Theke, mit Seitenblenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108394
Herst.-Nr.:
     3851
EAN/GTIN:
     4044917432970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Seitenblende

Die Theke Cento 2 besteht aus einem 90 Grad Eckelement und einem geraden Thekenelement. Bei einer Breite von 1800 mm bietet die Theke Cento 2 rechts und links Sichtblenden.
Die Theke Cento 2 besteht aus einem 90 Grad Theken-Eckelement und einem geraden Thekenelement. Zudem ist an der geraden Seite der Theke Cento 2 eine Sichtblende angebracht. Auch der oberer Ablagebereich hat links und rechts eine Sichtblende, sodass für ausreichend Sichtschutz gesorgt ist. Insgesamt 1800 mm breit, 1100 mm hoch und 800 mm tief, erzeugt die Theke Cento 2 durch die harmonische Kombination aus Stahl- und Holzelementen eine einladende Atmosphäre. Der weisse, aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt Thekenkorpus ist mit dekorativen 20 mm hohen Edelstahlstreifen verziert. Hinter der Thekenfront befindet sich ein 740 mm hoher und 800 mm tiefer Arbeitsplatz. Alle Holzplatten der Arbeits- und Ablageflächen der Theke Cento 2 haben eine stossfeste ABS-Kante und eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, die die Theke besonders strapazierfähig macht. Zudem sind die Arbeitsplatten mit einem Kabeldurchlass versehen und bieten somit die Möglichkeit einer versteckten Kabelführung.
Weitere Details:

  • Bestehend aus Theken-Eckelement im 90 Grad Winkel und geradem Theken-Element mit Seitenblende
  • Oberer Ablagebereich links und rechts mit Sichtblenden
  • Tischplatte serienmässig mit Kabeldurchlassdose
  • Front: weisses, pulverbeschichtetes Stahlblech mit Edelstahlstreifen 20 mm hoch
  • Tiefe Arbeitsplatte: 800 mm
  • Material Platte: E1-Gütespan, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Stärke Tischplatte: 19 mm
  • Stärke Ablage- und Seitenplatten: 16 mm
  • Material Gestell: Stahl pulverbeschichtet
  • Oberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Platte: anthrazit
  • Farbe Gestell: weiss
  • Masse: H 1100 x B 1800 x T 950 mm
  • Masse Aufsatz: H 360 x B 1800 x T 250 mm
  • Erweiterbar durch Erweiterungs-/Ansatzelement Theke Cento (separat bestellbar)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,13*
€ 897,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 796,61*
€ 903,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,32*
€ 943,19*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 811,00*
€ 976,65*
Frei Haus
ab € 970,66*
€ 1.100,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,70*
€ 1.075,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,18*
€ 1.074,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,07*
€ 1.043,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,40*
€ 1.009,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,61*
€ 947,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3860
ab € 353,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3850
ab € 807,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3857
ab € 1.175,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3852
ab € 876,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3856
ab € 1.172,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3853
ab € 1.180,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3854
ab € 1.126,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3855
ab € 1.431,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.