Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cento 4, 1 gerade Theke mit 1 Eckelement und 1 geradem Tisch, mit Seitenblenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108396
Herst.-Nr.:
     3853
EAN/GTIN:
     4044917432994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Seitenblende

Die Theke Cento 4 besteht aus einem geraden Thekenelement, einem Eck-Element im 90 Grad Winkel und einem geraden Tischelement. Zudem hat die Theke Cento 4 auf beiden Seiten Seitenblenden.
Die Theke Cento 4 besteht aus einem gerade Thekenelement, einem Eck-Element im 90 Grad Winkel und einem gerade Tisch-Element. Beide Seiten der Theke Cento 4 haben Sichtblenden. Auch der obere Ablagebereich hat an der rechten Seite eine Seitenblende. So bietet die Theke Cento 4 viel Sichtschutz. Die Theke hat ein Gestell aus Stahl, welches pulverbeschichtet ist, während die Platten aus E1-Gütespan. Diese Platte ist als Tischplatte 19 mm stark und Ablage- und Seitenplatten sind 16 mm stark. Zudem sind sie melaminharzbeschichtet und mit einer 2 mm starken ABS-Kante versehen. Die Theke Cento 4 ist 1800 mm breit, 1100 mm hoch und 1950 mm tief. Hinter dem Ablagebereich befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Höhe von 740 mm vorhanden. Zudem bietet die Arbeitsplatte serienmässig Kabeldurchlassdosen, die eine versteckte Kabelführung ermöglichen. Die hochwertigen Materialien und die elegante Kombination aus Stahl- und Holzelementen in einem Zusammenspiel mit Edelstahlstreifen, Anthrazit und Weiss verleiht der Theke Cento 4 ein modernes, elegantes Design.
Weitere Details:

  • Bestehend aus 1 geradem Thekenelement, 1 Theken-Eckelement im 90 Grad Winkel und einem geraden Tisch-Element mit seitlichen Sichtblenden
  • Oberer Ablagebereich rechts mit Sichtblenden
  • Tischplatte serienmässig mit Kabeldurchlassdose
  • Front: weisses, pulverbeschichtetes Stahlblech mit Edelstahlstreifen 20 mm hoch
  • Tiefe Arbeitsplatte: 800 mm
  • Material Platte: E1-Gütespan, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Stärke Tischplatte: 19 mm
  • Stärke Ablage- und Seitenplatten: 16 mm
  • Material Gestell: Stahl pulverbeschichtet
  • Oberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Platte: anthrazit
  • Farbe Gestell: weiss
  • Masse: H 1100 x B 1800 x T 1950 mm
  • Masse Aufsatz: H 360 x T 250 mm
  • Erweiterbar durch Erweiterungs-/Ansatzelement Theke Cento (separat bestellbar)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.189,46*
€ 1.369,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.226,71*
€ 1.387,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,10*
€ 1.400,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.180,23*
€ 1.423,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,37*
€ 1.478,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,42*
€ 1.651,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,01*
€ 1.646,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,69*
€ 1.576,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,17*
€ 1.526,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,71*
€ 1.459,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3860
ab € 353,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3850
ab € 807,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3851
ab € 791,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3857
ab € 1.175,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3852
ab € 876,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3856
ab € 1.172,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3854
ab € 1.126,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3855
ab € 1.431,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.