Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Cento 3, bestehend aus 2 geraden Thekenelementen, mit Seitenblenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108395
Herst.-Nr.:
     3852
EAN/GTIN:
     4044917432987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Seitenblende

Die Theke Cento 3 besteht aus zwei geraden Thekenelementen. Versehen mit Seitenblenden rechts und links bietet die Theke Cento 3 viel Sichtschutz.
Die Theke Cento 3 besteht aus zwei geraden Thekenelementen und bietet eine gerade Ablage- und Arbeitsfläche. Beide Seiten der Theke Cento 3 haben zusätzliche Seitenblenden sowie der obere Ablagebereich auch. So bietet die Theke Cento 3 viel Sichtschutz. Denn hinter der Theke befindet sich ein vollständiger Arbeitsplatz. Mit einer Tiefe von 800 mm und einer Höhe von 740 mm ist der Arbeitsplatz ausreichend gross und dank der Kabeldurchlassdosen auf den Arbeitsplatten ist auch eine versteckte Kabelführung möglich. Die Theke Cento 3 hat ein Stahlgestell, welches pulverbeschichtet ist. Alle Arbeitsplatten und Ablagebereiche haben eine Platte mit einer 2 mm starken ABS Kante und sind melaminharzbeschichtet. Diese Fertigung macht die Theke Cento 3 besonders robust gegen Stösse. Mit dieser Kombination aus Stahl- und Holzelementen in einem Zusammenspiel mit dekorativen 20 mm hohen Edelstreifen setzt die Theke Cento 3 moderne, einladende Akzente.
Weitere Details:

  • Bestehend aus 2 geraden Theken-Elementen mit Seitenblende
  • Oberer Ablagebereich links und rechts mit Sichtblenden
  • Tischplatte serienmässig mit Kabeldurchlassdose
  • Front: weisses, pulverbeschichtetes Stahlblech mit Edelstahlstreifen 20 mm hoch
  • Tiefe Arbeitsplatte: 800 mm
  • Material Platte: E1-Gütespan, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Stärke Tischplatte: 19 mm
  • Stärke Ablage- und Seitenplatten: 16 mm
  • Material Gestell: Stahl pulverbeschichtet
  • Oberfläche: melaminharzbeschichtet
  • Farbe Platte: anthrazit
  • Farbe Gestell: weiss
  • Masse: H 1100 x B 2000 x T 800 mm
  • Masse Aufsatz: B 2000 x T 250 mm
  • Erweiterbar durch Erweiterungs-/Ansatzelement Theke Cento (separat bestellbar)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,88*
€ 991,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 885,35*
€ 1.002,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,51*
€ 1.041,46*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 888,60*
€ 1.064,33*
Frei Haus
ab € 1.075,34*
€ 1.221,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,92*
€ 1.193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,49*
€ 1.192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,59*
€ 1.157,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,12*
€ 1.119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,35*
€ 1.053,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3860
ab € 353,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3850
ab € 807,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3851
ab € 791,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3857
ab € 1.175,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3856
ab € 1.172,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3853
ab € 1.180,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3854
ab € 1.126,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3855
ab € 1.431,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.