Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag CleanGrip, 50 mm x 25 m, selbstklebend, Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130, schwarz, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121237
Hersteller:
     CleanGrip
Herst.-Nr.:
     24029
EAN/GTIN:
     4260287340060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone

Der Antirutschbelag CleanGrip für Treppen- und Eingangsbereiche besitzt Abmessungen von 50 mm x 25 m je Rolle. Erhältlich ist die selbstklebende Lösung für sichere, rutschhemmende Bodenflächen in verschiedenen Farbvarianten.

Mit dem Antirutschbelag CleanGrip erhält der Anwender eine wirksame Rutschhemmung, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht und wichtigen Normen wie der DIN 51130 genügt. Damit sind Arbeiten im Treppen- und Eingangsbereich viel sicherer durchführbar. Das selbstklebende Band lässt sich mit wenigen Handgriffen flexibel an jeder Stelle befestigen und das Schutzlaminat aus Microperlen ist bequem per Wischmopp zu reinigen.

Der Hersteller verzichtet auf die Verwendung von PVC oder abrasiven Schleifmitteln und bietet damit ein nachhaltiges Produkt an. Erhältlich ist dieser Antirutschbelag auf einer Rolle mit einer Länge von 25 m und in verschiedenen Farbausführungen. Das Band besitzt dabei eine Breite von 50 mm.

Weitere Details:

  • Selbstklebend
  • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130
  • Erfüllt Norm ASR A1.5/1,2
  • Schutzlaminat aus Microperlen, nass abwischbar
  • PVC-frei, keine abrasiven Schleifmittel
  • VE: 1 Rolle
  • Farbe: Schwarz/Schwarz-Gelb/Transparent
  • Masse: B 50 mm x L 25 m
Weitere Suchbegriffe: alle antirutschbänder 50mm schwarz, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 50mm, 121237, 121237-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 167,57*
€ 207,04*
Frei Haus
ab € 202,98*
€ 251,13*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 237,77*
€ 293,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.