Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,schwarz,Band LxB 25mx50mm,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224834
224834
224834
Artikel-Nr.:
     711-224834
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     24029
EAN/GTIN:
     4260287340060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Barfußbereich
Antirutschband Nassbereich
Antirutschband Nasszone
Antirutschbelag
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus PET in schwarz, rutschhemmend
  • mit Mikroperlen-Oberfläche
  • Band Länge x Breite 25 m x 50 mm
  • Materialstärke 0,4 mm
  • temperaturbeständig von -25 °C bis +80 °C
  • witterungsbeständig und plotterfähig
  • Rutschhemmung R11 DIN 51130

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschband, Antirutschbelag, Stufenprofil, Rutschstop, Rutsch-Stop

Weitere Informationen:
Serie:
CleanGrip
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
50 mm
Material:
PET
Oberfläche Bodenbelag:
mit Mikroperlen
Oberflächentyp:
rutschhemmend
Farbe:
schwarz
Stärke:
0.4 mm
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R11 DIN 51130
Markierung Funktion:
witterungsbeständig und plotterfähig
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, bodenmarkierband schwarz, alle antirutschbänder, Markierband, Markierfarbe, Markierstreifen, Markiertechnik, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Antirutsch-Aufkleber, Antirutschband, Antirutschbelag, Stufenprofil, Rutschstop, Rutsch-Stop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 182,76*
€ 4,95*
ab € 178,59*
€ 218,34*
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 249,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.