Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Safety-Floor Permanent, für versiegelte Flächen, B 50 mm x L 33 m, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121240
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     54701
EAN/GTIN:
     4260287340862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mm x 33m wei...
bodenmarkierband

Das Bodenmarkierungsband Safety-Floor Permanent ist in den Grössen B 50 mm x L 33 m und B 100 mm x L 33 m erhältlich. Das speziell für versiegelte Betonböden geeignete Band ist in verschiedenen Farben verfügbar.

Das Band Safety-Floor Permanent empfiehlt sich zum Beispiel für Markierungsaufgaben in Lagerhallen, denn es ist ein leistungsfähiges Bodenmarkierungsband für die Markierung auf versiegelten Betonböden. Das PVC-verstärkte Material ist mit dem Stapler überfahrbar und erweist sich als besonders robust. Nur Drehbewegungen sind auf dem Band zu vermeiden, es verfügt über keine Rutschhemmklassifizierung. Das Material überzeugt mit seiner hohen Klebkraft, lässt sich später aber dennoch einfach wieder entfernen.

Die Materialstärke beträgt bei diesem Produkt 0,4 mm. Erhältlich ist das Band in verschiedenen Farben, die Länge beträgt 33 m. Die Lieferung erfolgt auf der Rolle. Der Käufer wählt zwischen zwei Produktvarianten mit 50 und 100 mm Breite aus.

Weitere Details:

  • Speziell für versiegelte Betonböden
  • PVC-verstärkt
  • Hohe Klebkraft
  • Staplerüberfahrbar
  • Ohne Rutschhemmklassifizierung
  • Materialstärke: ca. 0,4 mm
  • Farben: gelb, gelb/schwarz, weiss
  • Masse: B 50 mm x L 33 m / B 100 mm x L 33 m
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, 121240, 121240-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.