Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 2 Etagen, L 1180 x B 695 mm, mit senkrechten Rohren, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121342
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
plattformwagen

Der vielseitig einsetzbare Plattformwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Auf der 695 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz. Um die gängigen Anforderungen im Betrieb zu bewältigen, besitzt er eine Länge von 1180 mm.

Die Wand ist mit einer Stahlrohrverstrebung versehen, die die Konstruktion zusätzlich stabilisiert.

Der Plattformwagen ist mit 2 Etagenböden ausgestattet. Mit seiner Tragkraft von 400 kg lassen sich Ihre schwereren Güter und Waren komfortabel bewegen.

Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.

Weitere Suchbegriffe: 121342, 121342-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,86*
€ 312,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,68*
€ 315,91*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 270,98*
€ 320,73*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,38*
€ 334,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 429,95*
€ 488,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,02*
€ 573,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,27*
€ 546,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,82*
€ 526,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,95*
€ 511,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,79*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.