Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 1000 x B 550 mm, herausnehmbare Längswände, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121373
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.400
EAN/GTIN:
     4035694000223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Plattformwagen
Rungenwagen

Dieser Plattformwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine Holzwerkstoffplatte (MDF) dient als Ladefläche.

Auf der 550 mm breiten Ladefläche finden kleinere Dinge bequem Platz. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für den Transport von Gegenständen im Alltagsbetrieb geeignet.

Der Plattformwagen verfügt über 4 herausnehmbare Längswände und ist daher flexibel einsetzbar und praktisch und einfach zu reinigen. Stirn- und Längswände wurden aus widerstandsfähigem Holzwerkstoff (MDF) hergestellt.

Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen transportieren '“ optimal geeignet also für etwas schwerere Waren.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Um Mobilität und Transport zu erleichtern, ist der Plattformwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fussschutz versehen, werden Verletzungen erfolgreich vermieden.

Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, Vierwandwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, 121373, 121373-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,98*
€ 272,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,94*
€ 275,60*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 238,51*
€ 280,08*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 291,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 366,43*
€ 418,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,37*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,61*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,65*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,07*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,43*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.