Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 880 x B 500 mm, Stirnwand aus Drahtgitter, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121376
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.101
EAN/GTIN:
     4035694000254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen

Der Plattformwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und kann in vielen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen.

Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren und Güter bequem Platz. Dank seiner Länge von 880 mm ist er für den Transport von Gegenständen im alltäglichen Betrieb geeignet.

Die aus robustem Drahtgitter gefertigte Stirnwand sichert Ihre Güter während des Transports.

Der Abstand zwischen den Gitterdrähten beträgt 50 x 50 mm. Der Plattformwagen ist mit einem Etagenboden versehen. Mit seiner Tragkraft von 400 kg lassen sich Ihre schwereren Waren gut und sicher bewegen.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 121376, 121376-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,91*
€ 161,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 164,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 165,00*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 140,87*
€ 167,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 215,39*
€ 245,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,86*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,19*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,70*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,94*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,75*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,79*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,07*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,80*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.