Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 1230 x B 800 mm, Stirnwand aus Drahtgitter, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121379
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.101
EAN/GTIN:
     4035694000285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen

Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Plattformwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Grössere Dinge lassen sich auf der 800 mm breiten Ladefläche ohne Komplikationen unterbringen. Um das Transportieren von grossen und sperrigen Gütern zu ermöglichen, besitzt er eine Länge von 1230 mm.

Die Stirnwand wurde aus robustem Drahtgitter hergestellt.

Die Gitterdrähte besitzen einen Abstand von 50 x 50 mm zueinander. Der Plattformwagen ist mit einem Etagenboden ausgestattet. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ optimal geeignet also für etwas schwerere Gegenstände.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 121379, 121379-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 185,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 188,79*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,46*
€ 191,67*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 198,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 251,02*
€ 285,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,37*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 66,27*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,61*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,65*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,07*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,43*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,01*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.