Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 1000 x B 650 mm, herausnehmbare Längswände, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121390
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.401
EAN/GTIN:
     4035694000391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Vierwandwagen
cordes plattformwagen

Dieser für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Plattformwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Auf der 650 mm breiten Ladefläche finden kleinere Gegenstände bequem Platz. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für den Transport im alltäglichen Betrieb geeignet.

Der Plattformwagen verfügt über 4 herausnehmbare Längswände und ist daher flexibel einsetzbar und praktisch und einfach zu reinigen. Stirn- und Längswände wurden aus robustem Drahtgitter gefertigt.

Die Gitterdrähte besitzen einen Abstand von 50 x 50 mm zueinander. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf einem Etagenboden. Etwas schwerere Waren und Güter lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 500 kg komfortabel und sicher bewegen.

Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 121390, 121390-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 280,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,31*
€ 282,18*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 242,98*
€ 286,75*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,63*
€ 298,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 367,78*
€ 422,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,84*
€ 468,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,43*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 66,32*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,59*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,43*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,78*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,11*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,85*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.