Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräghochparker WSM, 1-seitig, für Reifen bis B 60 mm, B 1750 x T 1467 x H 2010 mm, Stahl verzinkt, 5 Einhängeplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121973
Herst.-Nr.:
     105500142
EAN/GTIN:
     4250366528809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer

Dieser Schräghochparker von WSM erlaubt insbesondere bei engen Raumverhältnissen das zuverlässige und geordnete Parken von Fahrrädern, deren Reifen bis zu 60 mm in der Breite messen. Der Parker besteht aus robustem und verzinktem, korrosions- sowie wetterbeständigem Stahl und ist mit 60 mm breiten, gebogenen Einhängeschienen ausgestattet.

Diese sind in abwechselnder Hoch-/Tief-Stellung angebracht, sodass die Fahrräder besonders platzsparend in Richtung schräg nach oben geparkt werden können. Der Radabstand beträgt dabei jeweils 350 mm. Zudem können die Einhängeschienen einfach mit Schlössern versehen werden, sodass die Fahrräder vor Diebstahl geschützt sind.

Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Schräghochparker von WSM wird zerlegt für die einfache Schraubmontage an der Wand geliefert. Wählen Sie zwischen einer einseitig verwendbaren oder einer zweiseitig verwendbaren Ausführung mit jeweils einer unterschiedlichen Anzahl an integrierten Einhängeplätzen. Die Breite sowie das Gewicht variieren dementsprechend, die Tiefe beläuft sich bei der einseitig einsetzbaren Ausführung auf jeweils 1467 mm und bei der zweiseitig einsetzbaren Variante auf 1875 mm. Beide Ausführungen besitzen eine Höhe von 2010 mm. Farbige Varianten sind auf Anfrage verfügbar.

Weitere Details:

  • Robuster Schräghochparker für Fahrräder
  • Wahlweise als einseitig verwendbare oder als zweiseitig verwendbare Variante erhältlich
  • Ideal gerade bei beengten Platzverhältnissen
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 60 mm
  • Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung der gebogenen Einhängeschienen für platzsparendes Parken der Fahrräder mit Richtung schräg nach oben
  • Einhängeschienen können unkompliziert mit Schlössern zur Diebstahlsicherung der Fahrräder versehen werden
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Schraubmontage an der Wand
  • Farbige Ausführungen auf Anfrage verfügbar
  • Radabstand: jeweils 350 mm
  • Material Gestell und Einhängeschienen: jeweils verzinkter Stahl, korrosionsgeschützt und wetterbeständig
  • Masse: jeweils T 1467 x H 2010 mm (bei einseitiger Ausführung) bzw. jeweils T 1875 x H 2010 mm (bei zweiseitiger Ausführung), Breite verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängeplätzen
  • Gewicht: verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einhängeplätzen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,24*
€ 530,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,13*
€ 542,21*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,32*
€ 544,97*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 488,34189*
€ 569,95189*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 517,91*
€ 600,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,98*
€ 715,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,79*
€ 700,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,53*
€ 676,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,91*
€ 616,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.