Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122206
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     10952 2 BRAUN
EAN/GTIN:
     4007248109522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 9 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet.

  • Sitzmaße: H 430 x T 390 mm
  • einheitliche Höhe: 740 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 35,99*
ab € 116,23*
€ 146,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 153,35*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 121,83*
€ 153,79*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 120,13*
€ 157,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 136,51*
€ 170,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.