Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe, bis 40 t, rutschfest, Reflexstreifen, als Kabelbrücke nutzbar, L 600 x B 360 x H 150 mm, Hartgummi, schwarz-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122807
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.20.108
EAN/GTIN:
     4055381474380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Diese ansteigende Bordsteinrampe wurde aus robustem, farblich in Schwarz-Gelb gehaltenem Hartgummi gefertigt und ist mit einem Gewicht von bis zu 40 t belastbar. Mit ihr wird der barrierefreie Zugang an Bürgersteigen, Absätzen oder Haus- und Garageneinfahrten spielend einfach ermöglicht. Auch sorgt sie im Aussenbereich von Lager und Betrieb für die unkomplizierte Bewegung von Hubwagen oder Sackkarren über Höhenunterschiede hinweg.

Für ein Optimum an Sicherheit ist die Rampe mit einer profilierten Anti-Rutsch-Oberfläche sowie gelben Reflexstreifen ausgestattet. Zudem verfügt ihr Boden über 2 Aussparungen, welche dem Abfluss von Regenwasser dienen und es ebenfalls ermöglichen, sie auch als Kabelbrücke einzusetzen. Dauerhaft an Ort und Stelle fixieren lässt sie sich dank integrierter Dübelaufnahmen.

Die Gesamtmasse dieser mit 3 Jahren Garantie versehenen und flexibel erweiterbaren Bordsteinrampe betragen L 600 x B 360 x H 150 mm, ihr Gewicht beläuft sich auf 20 kg.

Weitere Details:

  • Robuste Bordsteinrampe für den barrierefreien Zugang an Bürgersteigen, Absätzen oder Haus- und Garageneinfahrten
  • Ideal für die bequeme Bewegung von Hubwagen, Sackkarren usw.
  • Belastbar mit einem Gewicht bis zu 40 t
  • Geeignet für die Verwendung im Aussenbereich
  • Profilierte Anti-Rutsch-Oberfläche und gelbe Reflexstreifen für optimale Sicherheit im Einsatz
  • 2 bodenseitige Aussparungen zum Abfluss von Regenwasser, daher auch als Kabelbrücke nutzbar
  • Integrierte Dübelaufnahmen für dauerhafte Fixierung
  • Flexibel erweiterbar
  • Form: ansteigend
  • Material: hochwertiges Hartgummi
  • Farbe: schwarz-gelb
  • Masse: L 600 x B 360 x H 150 mm
  • Gewicht: 20 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, 122807, 122807-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 108,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,26*
€ 115,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 117,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 125,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 141,45*
€ 171,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 60,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,50*
Ähnlich
Moravia
279.23.929
ab € 63,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.