Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Durable, zweifarbig, selbstklebend, 30 m Länge, rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124996
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726-132
EAN/GTIN:
     4005546982496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Antirutschband Warnmarkierung

Unser Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colour ist zweifarbig und selbstklebend. Mit diesem robusten Band mit der Rutschhemmung R9 markieren Sie Innenbereiche in Ihrem Lager oder Ihrem Betrieb für lange Zeit. Die abriebfeste und strapazierfähige Markierung entspricht den Sicherheitsbestimmungen für Arbeitsstätten ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 sowie DIN EN ISO 7010. Sie ist staplergeeignet, hält jedoch Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen nur bedingt stand. Die Rolle besteht aus PVC-Klebeband und hat eine Länge von 30 m. Die Rollenbreite beträgt 50 mm. Sie erhalten das Markierungsband in verschiedenen Farbvarianten.

Weitere Details:

Robuste Markierungslösung für Lager und Betrieb im Innenbereich

Gemäss ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 und DIN EN ISO 7010

Bodenmarkierungsband staplerfest, keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen

Zweifarbiges PVC-Klebeband

Abriebfest und strapazierfähig

Rutschhemmung R9

Rollenlänge: 30 m

Rollenbreite: 50 mm

Bandstärke: 0,7 mm

Varianten: Schwarz/gelb, rot/weiss grün/weiss

Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,59*
€ 90,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,93*
€ 90,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 78,13*
€ 95,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 75,98*
€ 95,91*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 103,21*
€ 126,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 3,44034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,57*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,21*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,57*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,56*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,49*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,57*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,84*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,94*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,67*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,52*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,57*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.